LEGRAND - Placa XL³ 400 celda de cables para DPX³ 250/630 (400A ) dif. - Vertical - 020229
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 800 mm
Anchura - 515 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020229
Ref.Sonepar
1200041
EAN
3245060202293
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
800 mm
Anchura:
515 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


