LEGRAND - Placa XL³ 400 - para 1 DPX³630 (400 A) con o sin dif., fijo - Horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 300 mm
Anchura - 515 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020225
Ref.Sonepar
506882
EAN
3245060202255
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
300 mm
Anchura:
515 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


