LEGRAND - Placa XL³ 800/4000 - DPX³ con mando rotativo- vertical - 24 módulos - 020608
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020608
Ref.Sonepar
585670
EAN
3245060206086
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa para DPX³ versión fija, conexión anterior - Fijación directa en montantes funcionales Equipos en posición vertical - Placa para DPX³ con mando rotativo directo y adaptador ref. 4 210 68/69 - 24 módulos.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


