LEGRAND - Placas de refuerzo planas (2) XL³ 4000/6300 - 020589

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

  • Con entrada de cable - sí

  • Con cierre - no

  • Tipo de fabricación - Pieza individual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020589

Ref.Sonepar

90250

EAN

3245060205898

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Con entrada de cable:

sí

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Unión de armarios - Juego de 2 placas de refuerzo planas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND