LEGRAND - Placas de soporte para mecanismos Mosaic 8 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 8
Número de entradas de conductos - 0
Longitud - 237 mm
Anchura - 77 mm
Profundidad - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
689658
Ref.Sonepar
507768
EAN
3414970340627
Número de electrodomésticos para integrar:
8
Número de entradas de conductos:
0
Longitud:
237 mm
Anchura:
77 mm
Profundidad:
13 mm
Modelo:
Forma de apoyo
Unidad de instalación de método de montaje:
Atornillar
Material:
Metal
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


