LEGRAND - PLAQUE PLEINE P/COF 1000X600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1000 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036054
Ref.Sonepar
1152147
EAN
3245060360542
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1000 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


