LEGRAND - Pomo Ø40 n°455 con llave parada de emergencia IP69 Osmoz modular - rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 40 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023892
Ref.Sonepar
583338
EAN
3245060238926
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
40 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Amarillo
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Desacoplamiento mediante llave
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


