LEGRAND - Porta planos cerrado autoadhesivo- IP 50 - 324x120x18mm - gris RAL 7035

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Porta planos cerrado autoadhesivo- IP 50 - 324x120x18mm - gris RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado

  • Material - Plástico

  • Anchura del edificio para armario integrado - 350 mm

  • Color - Gris

  • Número RAL - 7035

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

036582

Ref.Sonepar

55076

EAN

3245060365820

Modelo:

Bolsillo del diagrama de cableado

Material:

Plástico

Anchura del edificio para armario integrado:

350 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Transparente:

no

Montaje autoadhesivo:

sí

Portaplanos autoadhesivo Cerrado - RAL 7035 - Rígido - Plástico - IP 50 - Dimensiones interiores: 324x120x18mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND