LEGRAND - Portacables blanco 1 cable- para cables de Ø3 a 6mm - L. 2,1 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 10.5 mm
Anchura - 11 mm
Longitud - 2100 mm
Sección transversal útil - 76 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
1251 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
030098
Ref.Sonepar
7775
EAN
3245060300982
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
10.5 mm
Anchura:
11 mm
Longitud:
2100 mm
Sección transversal útil:
76 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9003
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Autoadhesivo y perforación de suelo
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


