LEGRAND - Portadocumentos abiertos - autoadhesivo - 310x200x18mm - RAL 7035

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado

  • Material - Plástico

  • Anchura del edificio para armario integrado - 340 mm

  • Color - Gris

  • Número RAL - 7035

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

036580

Ref.Sonepar

822522

EAN

3245060365806

Modelo:

Bolsillo del diagrama de cableado

Material:

Plástico

Anchura del edificio para armario integrado:

340 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Transparente:

no

Montaje autoadhesivo:

sí

Armarios de control Legrand Atlantic y accesorios Marina: Bolsillo para el diagrama del circuito, autoadhesivo, Dimensiones internas (HxAxP): 310x200x18 mm, Dimensiones externas (HxA): 235x340mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND