LEGRAND - Portalámparas iluminación E27 100W 4A - 250V Base caja Plexo IP20 - 060152
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara montada en superficie
Material - Cerámica
Color - Gris
Tipo de portalámparas - E27
Con inserción de motor de arranque - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
060152
Ref.Sonepar
8379
EAN
3245060601522
Modelo:
Soporte de lámpara montada en superficie
Material:
Cerámica
Color:
Gris
Tipo de portalámparas:
E27
Con inserción de motor de arranque:
no
Tipo de fijación:
Otros
Rosca de boquilla:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


