LEGRAND - Portaplanos autoadhesivo - an. 260 x alt. 165 - gris RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 260 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036581
Ref.Sonepar
131287
EAN
3245060365813
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
260 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
130 mm
Profundidad:
18 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


