LEGRAND - Practibox³ conjunto para instalación en tabiques prefabricados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Anchura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
401724
Ref.Sonepar
334656
EAN
3414970417541
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
120 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


