LEGRAND - Practibox³ placa cubrebornas ciega para cajas de 2 o más filas - 401725
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 370 mm
Altura - 150 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 493 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
401725
Ref.Sonepar
248330
EAN
3414970417565
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
370 mm
Altura:
150 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
493 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
800 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


