LEGRAND - Practibox³ placa de montaje(1 fila) perforada para cajas de 2 o más filas - 401726
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 125 mm
Anchura - 370 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
401726
Ref.Sonepar
610279
EAN
3414970417589
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
125 mm
Anchura:
370 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


