LEGRAND - Prensaestopas de plástico - IP68 - ISO 20 - RAL 7001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
098003
Ref.Sonepar
126813
EAN
3245060980030
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
24 mm
Anchura de la llave:
26 mm
Dimensión angular hexágona:
26.5 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
8...12 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7001
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
sí
Rotura al abrir:
sí
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-20...80 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


