LEGRAND - Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 21 - RAL 7001 - 098025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 28.3
Rosca de paso - 1.588 mm
Longitud de la rosca - 60 mm
Anchura de la llave - 59 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
098025
Ref.Sonepar
986754
EAN
3245060980252
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
28.3
Rosca de paso:
1.588 mm
Longitud de la rosca:
60 mm
Anchura de la llave:
59 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
12...18 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7001
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
sí
Modelo:
Recto
Acoplamiento de cable plano:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-20...80 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


