LEGRAND - Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 29 - RAL 7001 - 098026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 37
Rosca de paso - 1.41 mm
Longitud de la rosca - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
20 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
098026
Ref.Sonepar
988687
EAN
3245060980269
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
37
Rosca de paso:
1.41 mm
Longitud de la rosca:
22 mm
Anchura de la llave:
22 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
18...25 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7001
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
sí
Modelo:
Recto
Acoplamiento de cable plano:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-20...80 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


