LEGRAND - Prolongador (4) DPX³ 630 para conexión de las bornas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - no
Altura - 99 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026247
Ref.Sonepar
291768
EAN
3245060262471
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
no
Altura:
99 mm
Anchura:
30 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


