LEGRAND - Prolongador DPX³/DPX-IS 1600 - 1600A para conexión de las bornas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 12...24 mm
Anchura de pletina - 50...50 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 50 mm
Sección transversal máxima del conductor - 600 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026268
Ref.Sonepar
506930
EAN
3245060262686
Grosor de pletina:
12...24 mm
Anchura de pletina:
50...50 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
50 mm
Sección transversal máxima del conductor:
600 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
1600 A
Compatible para conexión conductor redondo:
no
Compatible para conexión conductor en sección:
sí
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


