LEGRAND - Prolongador DPX³/DPX-IS 1600 - Hasta 1250A para conexión de las bornas - 026267

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Prolongador DPX³/DPX-IS 1600 - Hasta 1250A para conexión de las bornas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grosor de pletina - 12...24 mm

  • Anchura de pletina - 50...50 mm

  • Apto para - Carril plano

  • Anchura de la abrazadera - 50 mm

  • Sección transversal máxima del conductor - 600 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

026267

Ref.Sonepar

334423

EAN

3245060262679

Grosor de pletina:

12...24 mm

Anchura de pletina:

50...50 mm

Apto para:

Carril plano

Anchura de la abrazadera:

50 mm

Sección transversal máxima del conductor:

600 mm²

Intensidad de funcionamiento máxima Ie:

1600 A

Compatible para conexión conductor redondo:

no

Compatible para conexión conductor en sección:

sí

Compatible para conexión conductor de banda:

no

Prolongador para equipo hasta 1250A (2 barras máximo por polo).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND