LEGRAND - Protección contra sobretensiones permanentes- 2P - 230/400 V~ - 40A - curva C 3 módulos - 402412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Corriente asignada - 40 A
Tasa de voltaje - 230 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898 - 6 kA
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
402412
Ref.Sonepar
98910
EAN
3245064024129
Número de polos:
2
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
230 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Nivel de polución:
2
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
44 mm
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Otros
Tensión nominal de los contactos auxiliares:
230 V
Tipo de tensión de control equipamiento auxiliar:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


