LEGRAND - Protector contra sobretensión Mosaic - 16 A - In 1,5 kA- Imax 6 kA- Up 1 kV - 2 módulos -Blanco - 077540
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión nominal CC - 230 V
Tensión continua máxima CA - 250 V
Tensión continua máxima CC - 250 V
Intensidad de carga nominal - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077540
Ref.Sonepar
507280
EAN
3245060775407
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
230 V
Tensión continua máxima CA:
250 V
Tensión continua máxima CC:
250 V
Intensidad de carga nominal:
16 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N):
1 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE):
1.5 kA
Nivel de protección contra tensión:
1 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1 kV
Nivel de protección de tensión L-PE/N-PE:
1 kV
Número de polos:
6
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Sección transversal solida máx. Del conductor:
2.5 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
2.5 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 3:
no
Con filtro supresor de interferencias:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


