LEGRAND - Proyector LED 2500 lúmenes 1H. NPA utotest - 660463
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Extensión de pared
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado - Otros
Pictograma incluido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
660463
Ref.Sonepar
1263334
EAN
3414972656030
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Extensión de pared
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado:
Otros
Pictograma incluido:
no
Apto para conmutación en espera:
sí
Apto para circuito continuo:
no
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Auto-test automático
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
Iones de litio
Tipo de batería de iones de litio:
Fosfato de hierro y litio (LiFePO4)
Con elemento calefactor para batería.:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
8
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
2
Material de la carcasa:
Plástico
Numero RAL del armazón:
9011
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
207...253 V
Corriente nominal:
12...58 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Engranaje de contro intercambiable:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente refractora
Control constante del flujo luminoso:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
2500 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2500...2500 lm
Potencia máxima del sistema:
0.9 W
Temperatura de color:
5000...6500 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
240 mm
Altura/profundidad:
93.5 mm
Longitud:
285.5 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Otros
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...2.5 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


