LEGRAND - Puerta blanca XL³ 125 para caja XL³ 125 de 2 filas ref. 4 016 67

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Puerta blanca XL³ 125 para caja XL³ 125 de 2 filas ref. 4 016 67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 438 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

401862

Ref.Sonepar

90983

EAN

3245064018623

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

438 mm

Altura:

446 mm

Profundidad:

28 mm

Versión EMC:

no

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP40

Grado de protección (NEMA):

1

Puerta - IP 40 - IK 09 - Para cajas XL³ 125 - Puertas reversibles - Para equipar con cerradura n.º 850 (ref. 4 018 51) Blancas RAL 9003 - Para caja 2 filas ref. 4 016 67.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND