LEGRAND - Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 08 - An. 910mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1400 mm
Altura - 975 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
159 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021268
Ref.Sonepar
166327
EAN
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1400 mm
Altura:
975 mm
Profundidad:
60 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


