LEGRAND - Puerta equipable metálica XL³ 160/400 - para caja y armario alt. 900mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 900 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
44 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020255
Ref.Sonepar
55067
EAN
3245060202552
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
900 mm
Altura:
575 mm
Profundidad:
60 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


