LEGRAND - Puerta metal plana XL³ 800 - para armario ref. 0 204 59 - An. 950mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1800 mm
Altura - 975 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021279
Ref.Sonepar
227517
EAN
3245060212797
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1800 mm
Altura:
975 mm
Profundidad:
25 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


