LEGRAND - Puerta metálica equipable XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2000mm - 020554
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
166 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020554
Ref.Sonepar
90242
EAN
3245060205546
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1800 mm
Altura:
725 mm
Profundidad:
60 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


