LEGRAND - Puerta metálica equipable XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2200mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Puerta metálica equipable XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 2000 mm

  • Altura - 975 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020862

Ref.Sonepar

186408

EAN

3245060208622

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

2000 mm

Altura:

975 mm

Profundidad:

60 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Barnizado

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP40

Puerta reversible - Suministradas con empuñadura - Los bombines intercambiables deben pedirse por separado - Se montan en la parte frontal, posterior o lateral Equipable metálica - Anchura 975mm - Altura: 2200mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND