LEGRAND - Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 04 - An. 660mm - 021254
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1800 mm
Altura - 725 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
159 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021254
Ref.Sonepar
90215
EAN
3245060212544
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1800 mm
Altura:
725 mm
Profundidad:
60 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


