LEGRAND - Puerta metálica XL³S 160 - para caja de 8 filas - 36 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 753 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
121 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
337268
Ref.Sonepar
281000
EAN
3414970897558
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
753 mm
Altura:
1294 mm
Profundidad:
26 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


