LEGRAND - Puerta plana metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1500/1600mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 1500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

121 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020278

Ref.Sonepar

89783

EAN

3245060202781

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

1500 mm

Altura:

575 mm

Profundidad:

25 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Barnizado

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP40

2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 Planas - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 38mm - de cristal: 34mm - Metal - Para caja/armarios de altura 1500/1600mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND