LEGRAND - Puerta plana transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1900mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Puerta plana transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1900mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 1900 mm

  • Altura - 575 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020289

Ref.Sonepar

95582

EAN

3245060202897

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

1900 mm

Altura:

575 mm

Profundidad:

25 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Barnizado

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP40

2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 Planas - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 38mm - de cristal: 34mm - Cristal: - Para caja/armarios altura 1900mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND