Fin de vida

LEGRAND - Puerta plástico policarbonato 12 + 1 módulo blanco - 601206

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Puerta plástico policarbonato 12 + 1 módulo blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 270 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

601206

Ref.Sonepar

86742

EAN

3245066012063

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

270 mm

Altura:

172 mm

Profundidad:

12 mm

Versión EMC:

no

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP40

Puerta plástico policarbonato 12+1 Modulo blanco. Puertas Puertas opacas aislantes - policarbonato - Para Ref. 6 012 41 - Blanco. Armarios de instalación en superficie Nedbox - de 8 a 48 módulos - IP 40 - IK 07 con puerta - IP 30 - IK 05 sin puerta - Clase II - Blanco RAL 9010 - Conforme a EN 60439-3 - Permite realizar montajes conforme a IEC 61439-3 - Auto extinguible 650? C - Material poliestireno - Se pueden equipar con puerta reversible de plástico o metal - El chasis se puede extraer y volver a colocar para facilitar el cableado - Se suministra sin bornas de conexión .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND