LEGRAND - Puerta plástico policarbonato 12 + 4 módulos blanco - 601209
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 270 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
601209
Ref.Sonepar
86745
EAN
3245066012094
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
270 mm
Altura:
562 mm
Profundidad:
12 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


