LEGRAND - Puerta transparente plana XL³ 800 - para armario ref. 0 204 54 - An. 700mm - 021284
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
166 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021284
Ref.Sonepar
236163
EAN
3245060212841
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1800 mm
Altura:
725 mm
Profundidad:
25 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


