LEGRAND - Puerta transparente XL³ 125 para caja XL³ 125 de 4 filas ref. 4 016 69
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 438 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
401874
Ref.Sonepar
185056
EAN
3245064018746
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
438 mm
Altura:
747 mm
Profundidad:
28 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


