LEGRAND - Puerta XL³ 800 - para celda lateral externa ref.0 204 24

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Puerta XL³ 800 - para celda lateral externa ref.0 204 24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 1950 mm

  • Altura - 310 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

115 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020434

Ref.Sonepar

90206

EAN

3245060204341

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

1950 mm

Altura:

310 mm

Profundidad:

25 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Barnizado

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP40

Puerta - Para celda lateral altura 1950mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND