Fin de vida

LEGRAND - Pulsador 2 módulos MOSAIC-II

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Pulsador 2 módulos MOSAIC-II

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

077040

Ref.Sonepar

74484

EAN

3414970422989

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Número de polos:

2

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

6 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP31

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

36.3 mm

Pulsador 2 modulos MOSAIC-II. Pulsadores 6 A - 250 V~ - Conexión rápida sin herramientas por bornes automáticos - 2 módulos - Blanco. Mosaic - Mecanismos de mando .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND