LEGRAND - Pulsador 20A -250 V~ NA + NC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Pulsador 20A -250 V~ NA + NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Corriente de conmutación - 20 A

  • Tensión de conmutación - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412920

Ref.Sonepar

238203

EAN

3414970795311

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Corriente de conmutación:

20 A

Tensión de conmutación:

250 V

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

sí

Color de casquete:

Verde

Tipo de lámpara:

LED

Potencia de lámpara máx.:

0.5 W

Tensión de la lámpara:

110...400 V

Color del botón:

Gris

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

44 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Pulsador 20A - 250V~ de función doble: 1 NA (verde) + 1 NC (rojo). 1 módulo.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND