LEGRAND - Pulsador con tirador Mosaic - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Blanco
Número de núcleos - 2
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078376
Ref.Sonepar
335314
EAN
3245060783761
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Blanco
Número de núcleos:
2
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Tirador extraíble Mosaic 1 módulo 230V 2A para instalar en apliques cabeceros de cama - blanco antimicrobiano.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


