LEGRAND - Pulsador de alarma con piloto saliente/de empotrar - 038009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP44
Método de montaje - Montaje
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
038009
Ref.Sonepar
334621
EAN
9999903384106
Método de desbloqueo:
Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP44
Método de montaje:
Montaje
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
230 V
Diámetro de orificio:
20 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
20 mm


