LEGRAND - Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo por ¼ de vuelta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP55
Con iluminación/piloto luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069549L
Ref.Sonepar
1012857
EAN
3414971878747
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP55
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


