LEGRAND - Pulsador de emergencia componible Plexo – parada por golpe de puño - 069547L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Otros
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP55
Con iluminación/piloto luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069547L
Ref.Sonepar
1012856
EAN
3414971878709
Método de desbloqueo:
Otros
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP55
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


