LEGRAND - Pulsador de impulsos de descarga no iluminado IP69 Osmoz completo - negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Negro
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023706
Ref.Sonepar
1193129
EAN
3245060237066
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Negro
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


