LEGRAND - Pulsador de persianas Niloé Step - 2 posiciones - 250V~
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Modelo - Botón pulsador de 1 polo
Número de polos - 1
Método de funcionamiento - Balancín
Controlable de forma mecánica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
864030
Ref.Sonepar
430718
EAN
3414971123120
Sistemas de montaje:
Otros
Modelo:
Botón pulsador de 1 polo
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Balancín
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
6 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Ancho del dispositivo:
75.8 mm
Altura del dispositivo:
75.8 mm
Profundidad del dispositivo:
41 mm
Diámetro de empotramiento:
58 mm
Profundidad constructiva:
30.9 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


