LEGRAND - Pulsador de seta de parada de emergencia Mosaic. 2mod. 1/4 de vuelta - 076602

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Grado de protección (IP) - IP41

  • Método de montaje - Instalación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

076602

Ref.Sonepar

1309091

EAN

3245060766023

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Grado de protección (IP):

IP41

Método de montaje:

Instalación

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Pulsador de parada de emergencia con cabeza de seta Mosaic. Enganche y bloqueo mediante presión y desbloqueo mediante 1/4 de vuelta. 2 contactos: 1 NA + 1 NC, 3A, 250V~. A tornillo. 2 módulos. Color rojo y amarillo

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND