LEGRAND - Pulsador doble para persianas Light Now-10A-250V~-interblocado-1 módulo-dark
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para persianas venecianas - sí
Para persianas de rodillo - sí
Para toldos - no
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo - Botón pulsador de 1 polo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
YD4037N
Ref.Sonepar
1244882
EAN
8005543755952
Para persianas venecianas:
sí
Para persianas de rodillo:
sí
Para toldos:
no
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo:
Botón pulsador de 1 polo
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Balancín
Con bloqueo eléctrico:
no
Con pestillo mecánico:
no
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9011
Transparente:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
36.5 mm
Profundidad constructiva:
28.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
38.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


