Fin de vida

LEGRAND - Pulsador luminoso - Oteo - componible - 6A - Blanco - 086105

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Pulsador luminoso - Oteo - componible - 6A - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Principio activo - Electromecánico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

086105

Ref.Sonepar

39899

EAN

3245060861056

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Balancín

Principio activo:

Electromecánico

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Número de contactos rotativos:

0

Tipo sin contacto:

no

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

6 A

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Con fuente de luz:

sí

Con lámpara de señal:

sí

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Otros

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP31

Fuerza del impacto:

IK04

Ancho del dispositivo:

54 mm

Altura del dispositivo:

54 mm

Profundidad del dispositivo:

29 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

0 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

El pulsador es adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador… El indicador LED facilita encontrar el pulsador en condiciones de poca luz. Contacto NA. Producto componible.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND